Induktions-Erhitzergerät IEG-1200 Power

Induktions-Erhitzergerät IEG-1200 POWER
INDHITZ-EL-SET-4TLG

Art.-Nr. 0702999106

EAN 4053479240718

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Induktions-Erhitzergerät IEG-1200 Power

Art.-Nr. 0702999106
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
Zum erwärmen von magnetisierbaren Metallen mittels Induktion
  • Ideal zum erhitzen von fest sitzenden Muttern und Schrauben ohne Verwendung von offenem Feuer

  • Gefahr von Verbrennungen an Mensch und Material minimiert

  • Sehr handlich dank optimierter Ergonomie

  • Individuelle Leistungseinstellung möglich. Auch auf Dauerbetrieb einstellbar

  • LED-Beleuchtung vorne

  • Interne Ventilation zur Kühlung des Systems

  • Leichte und schnelle Montage/Demontage der Spulen dank patentiertem Klemmmechanismus

  • Sehr hitzebeständige Spulen bis 250°C


Lieferumfang:


1x IEG - 1200


1x U-Spule - Art. 0702999111


1x Spule Ø 23 - Art. 0702999117


1x Spule Ø 18 - Art. 0702999118


1x Netzkabel


1x Betriebsanleitung


1x Koffer


*weitere Spulenarten verfügbar

Hinweis

Drehschalter für individuelle Leistungseinstellung

2 Jahre Garantie
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsabgabe

1200 W

Maschinengewicht

4 kg

Länge

490 mm

Breite

380 mm

Höhe

130 mm

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

SPUL-F.INDHITZ-EL-L1100MM

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).
x 1 St.
Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

SPUL-U-F.INDHITZ-EL-L600MM

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).
x 1 St.
Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

SPUL-F.INDHITZ-EL-L240MM-B52MM

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).
x 1 St.
Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

SPUL-F.INDHITZ-EL-L240MM-B47MM

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).
x 1 St.
Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

ZB-SPULE-INDHITZ-EL-L200MM-B40MM

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).
x 1 St.
Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

SPUL-F.INDHITZ-EL-L200MM-B32MM

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).
x 1 St.
Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

SPULE-F.INDHITZ-EL-L200MM-B26MM

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).
x 1 St.
Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

SPUL-F.INDHITZ-EL-L250MM-B23MM

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).
x 1 St.
Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

SPUL-F.INDHITZ-EL-L150MM-B23MM

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).
x 1 St.
Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

SPUL-F.INDHITZ-EL-L150MM-B18MM

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).