Industrial wet and dry vacuum cleaner ISS 22-L
VACCLNR-WET/DRY-EL-(ISS-22-L)
Ürün no. 0701122000
EAN 4068362008603
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Hava akımı | 72 l/s |
Alçak basınç | 19 kPa |
Kutu kapasitesi | 22 l |
Maks. güç | 1300 W |
Kablo uzunluğu | 6 m |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Ses basınç seviyesi | 71 dB |
IP koruma sınıfı | IP X4 |
Uzunluk | 380 mm |
Genişlik | 370 mm |
Yükseklik | 480 mm |
Düşük basınç (Türbin), maks. | 24,9 kPa |
SUCNPIP-PLA-(F.VC-ISS)-NW35-505MM
FILT-CARTRIDGE-(ISS-22)
FLCFILTBG-(ISS-22)
FLRBRSH-BLACK-NW35-300MM-(ISS-22)