Industrie Kabeltrommel
Kabeltrommel CEE Industrie
KBLTROM-CEE/SCHU-ATN07V3V3-F5G2,5-25M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Bruchfest
- Witterungsbeständig
- aus hochwertigem Spezial-Kunststoff . TÜV/ GS geprüft
- 1 CEE-Steckdose 400 V/ 16 A
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 250 V
- 3-polige Thermoschutzabschaltung
- 25 m Baustellenleitung, ATN07V3V3-F5G 2,5 mm2
- Massives Doppelrohrgestell
- Kabelführung für erleichtertes Aufrollen
Kabeltyp | AT-N07V3V3-F 5G2,5 |
Kabellänge | 25 m |
Ausführung | 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V |
Stecker | 1 CEE-Stecker 3P+N+E, 16A |
Nennstrom | 16 A/AC |
Nennspannung | 400 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Länge x Breite x Höhe | 260 x 190 x 360 mm |
Steckertyp | F |
Überhitzungsschutz | Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)