Industry module 11
Industry module 11
Ürün no. 096399 611
EAN 4099618380075
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 834 mm |
Yükseklik | 980 mm |
Derinlik | 382 mm |
Net yükseklik | 390 mm |
Çekmece yük kapasitesi | 40 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 42,600 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış |
Malzeme | Alüminyum, çelik |