Industry module 2
Industry module 2
MODUŁ BLOKOWY-VEH-BRANCH-MODUL-2
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 1390 mm |
Wysokość | 980 mm |
Głębokość | 382 mm |
Prześwit | 420 mm |
Obciążalność szuflady | 40 kg |
Obciążalność wysuwu walizki | 20 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 50 kg |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |
Materiał | Aluminium, stal |