Industry module 21

Industry module 21

Ürün no. 096399 621

EAN 4099618380143

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Industry module 21

Ürün no. 096399 621
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

1390 mm

Yükseklik

1670 mm

Derinlik

382 mm

Net yükseklik

420 mm

Çekmece yük kapasitesi

40 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

80,000 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Malzeme

Alüminyum, çelik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Opel Movano ve Renault Master için kapı kılavuzu

DRGUID-DOORSLIDER-MASTER-RAL7016-HTF12

Bracket to guide the rear door frame