Industry module 5
Industry module 5
Ürün no. 096399 605
EAN 4099618382802
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1390 mm |
Yükseklik | 920 mm |
Derinlik | 382 mm |
Net yükseklik | 420 mm |
Çekmece yük kapasitesi | 40 kg |
Destek braketi yük kapasitesi | 40 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 55,000 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış |
Malzeme | Alüminyum, çelik |