Industry module 8

Industry module 8

Ürün no. 096399 608

EAN 4099618382833

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Industry module 8

Ürün no. 096399 608
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry and roofing industries and for public companies
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

1112 mm

Yükseklik

980 mm

Derinlik

382 mm

Net yükseklik

420 mm

Çekmece yük kapasitesi

40 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

34,000 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Malzeme

Alüminyum, çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler