Infrared thermometer multipoint laser
Infrared thermometer multipoint laser
Ürün no. 5634008010
EAN 4099618583391
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. sıcaklık ölçüm aralığı | -50 - 1000 °C |
Min. sıcaklık ölçüm aralığı | -50 °C |
Maks. sıcaklık ölçüm aralığı | 1000 °C |
Termometre ölçüm hunisi | 20:1 |
Nominal voltaj | 1,5 V |
Min./maks. spektrum aralığı | 8-14 µm |
Min. spektrum aralığı | 8 µm |
Maks. spektrum aralığı | 14 µm |
Tepki süresi | 150 ms |
Otomatik kapanma | 10 sn |
Akü tasarımı | 1,5 V Micro AAA |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!