Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Injection line wrench set 6 pcs

FUELTL-F.INJEKTPIP

Ürün no. 1952004265

EAN 4068362303883

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Injection line wrench set 6 pcs

Ürün no. 1952004265

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Set of 6 pieces for extensive maintenance and repair of injection systems
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç sıkıştırma genişliği

12 mm

Maks. sıkıştırma genişliği

19 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

780,000 g

Sürüş

1/2 inç

Uç boyutu

12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Parça sayısı

6 ADET

Injection line wrench set 6 pcs dahil:
Yedek parça otomotiv özel alet
1 x
Yedek parça otomotiv özel alet

SP-WRE-KEY-1/2ZO-SW12

Miktar: 1 x
Yedek parça otomotiv özel alet
1 x
Yedek parça otomotiv özel alet

SP-WRE-KEY-1/2ZO-SW14

Miktar: 1 x
Yedek parça otomotiv özel alet
1 x
Yedek parça otomotiv özel alet

SP-WRE-KEY-1/2ZO-SW16

Miktar: 1 x
Yedek parça otomotiv özel alet
1 x
Yedek parça otomotiv özel alet

SP-WRE-KEY-1/2ZO-SW17

Miktar: 1 x
Yedek parça otomotiv özel alet
1 x
Yedek parça otomotiv özel alet

SP-WRE-KEY-1/2ZO-SW18

Miktar: 1 x
Yedek parça otomotiv özel alet
1 x
Yedek parça otomotiv özel alet

SP-WRE-KEY-1/2ZO-SW19

Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler