Injecto Clean Machine - 13310-INJECTO-CLEAN-MASCHINE-V2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/YpoHzVAa2Pg

Injecto Clean Machine - 13310-INJECTO-CLEAN-MASCHINE-V2 - 1

Injecto Clean Machine

Injektor-Reinigungsgerät 13310 TUNAP
13310-INJECTO-CLEAN-MASCHINE-V2

Art.-Nr. GT00400850

EAN 4065746467810

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Injecto Clean Machine

Art.-Nr. GT00400850
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
Die neueste Generation des automatischen Reinigungsgerätes zur professionellen Reinigung von allen Einspritzsystemen an Diesel- und Benzinfahrzeugen. Entfernt in Verbindung mit den speziell angepassten Einspritzsystemreinigern 937 (Benzin) und 938 (Diesel) zuverlässig Ablagerungen und Verschmutzungen im Einspritzsystem.
  • Direktreinigung von Einspritzdüsen und Injektoren an allen Benzin- u. Dieselmotoren

  • Keine Demontage von Einspritzdüsen oder Injektoren nötig

  • Entfernen von Verharzungen und Verkokungen in Injektoren

  • Löst und beseitigt kraftstoffbedingte Verunreinigungen in Hochdruckpumpen

  • Sichert einen gleichmäßigen Einspritzstrahl, ruhigen Leerlauf und reduzierte Partikelemissionen und Kraftstoffverbrauch

  • Einfache Anwendung und Montage in allen Kraftstoffsystemen durch separates Adapterset
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Bei Problemen mit verschmutzten Injektoren u. Einspritzdüsen

  • Vor allen Einstellarbeiten und Emissionsmessungen

  • Bei Funktionsstörungen, z.B. unruhiger Leerlauf, verminderte Motorleistung, verstärkte Rußbildung
Anleitung

SI937 bzw. SI938 beachten.


Bedienungsanleitung:


https://media.tunap.com/stmedia/tunap/documents/std.lang.all/1400850_UserManual.pdf

Typbezeichnung (10)

Injecto Clean Machine 2020 für Injektor Reinigung

Produktgewicht (per Stück) (20)

1,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen