Injector direct cleaner 979 TUNAP

Injector direct cleaner 979 TUNAP

Ürün no. GT00103685

EAN 4051641015096

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Injector direct cleaner 979 TUNAP

Ürün no. GT00103685
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
Reliably cleans injectors with ROA² technology in the event of fuel-related deposits. When used at every inspection, the Injector Direct Cleaner provides enhanced performance and significantly lower exhaust emissions. Adding the product to the fuel tank is proven to keep the fuel in line with the DIN EN 228 fuel standard.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İçerik

300 ml

Renk

Sarı

Koku/oda kokusu

Aminik

Kimyasal baz

Hidrokarbon

Üretimden itibaren raf ömrü

24

Yoğunluk

0,7672 g/cm³

Min. parlama noktası

12 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler