Injector direct protection 974 TUNAP

Injector direct protection 974 TUNAP

Art. N° GT00102602

EAN 4002325097426

Prix affichés aux clients après connexion
Injector direct protection 974 TUNAP

Art. N° GT00102602
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
974 Injector Direct Protection provides effective protection against fuel-related deposits on injectors using a protective film which works at the molecular level. This keeps the injectors properly protected while fuel consumption and emissions remain low.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

200 ml

Couleur

Bleu

Odeur/parfum

Aminique

Base chimique

Alcool

Durée de stockage après production

24

Densité

0,804 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C, DIN 53217

Point d'éclair min.

13 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-NITRILE-CHIM-45CM-T8

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRIL-45CM-T9

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRL-45CM-T10

x 6 pcs