Injektor Direkt-Reiniger
Injektor-Direktreiniger 979 TUNAP
979-INJKTR-DRK-RNGR-BENZIN-300ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Führt den Kraftstoffverbrauch sowie die Abgaswerte bei kraftstoffbedingten Verschmutzungen auf Neuwagenniveau zurück
- Verbessert die Verbrennung und reduziert dadurch den Partikelausstoß (Euro 6)
- Der Kraftstoff wird aktiviert und wirkt im Einspritz- und Brennraumbereich
- Geeignet für alle (Ethanol-) Benzin Mischungen
Datenblätter(X)
- Für alle Saugrohr- und Direkteinspritzer-Ottomotoren
- Zur Absicherung der allgemeinen Treibstoffqualität
- Dem Tank zugeben
- Einfüllstutzen verwenden
- Ausreichend bis 80 Liter Kraftstoff
- Geringere Füllmengen verbessern die Reinigungsleistung (min. 10 Liter Kraftstoff)
- Geeignet für alle Benzin- (Ethanol) Mischungen (EURO 6)
Inhalt | 300 ml |
Farbe | Gelb |
Geruch/Duft | Aminisch |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
Dichte | 0,7672 g/cm³ |
Flammpunkt min. | 12 °C |