Injektor Direkt-Schutz 974 TUNAP

Injektor Direkt-Schutz 974 TUNAP
974-INJKTR-DRK-SCHTZ-BENZIN-200ML

Art.-Nr. GT00102602

EAN 4002325097426

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Injektor Direkt-Schutz 974 TUNAP

Art.-Nr. GT00102602
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
Der 974 Injektor Direkt-Schutz schützt Injektoren wirksam vor kraftstoffbedingten Ablagerungen durch einen molekularaktiven Schutzfilm. So bleiben Kraftstoffverbrauch und Emissionen niedrig und die Injektoren optimal geschützt.
  • Wirksamer Schutz vor kraftstoffbedingten Ablagerungen

  • Molekularaktiver Schutzfilm verzögert Neuverschmutzung

  • Antioxidantien verzögern die chemische Alterung des Kraftstoffs

  • Verbessert die Verbrennung und reduziert so den Feinstaubausstoß (Euro 6)

  • Einfache und effiziente One-Step-Anwendung dank modernster Verpackungstechnologie
Hinweis
  • Nach der Anwendung von 979 Injektor Direkt-Reiniger oder 937 Injektor Intensiv-Reiniger verwenden

  • Regelmäßige Anwendung für besten Schutz

  • Bei Zugabe in den Kraftstofftank bleibt der Kraftstoff nachweislich innerhalb der Kraftstoffnorm DIN EN 228

  • Geeignet für alle (Ethanol-) Benzin Mischungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für alle Saugrohr- und Direkteinspritz-Benzinmotoren

  • Zur Sicherung der Kraftstoffqualität

  • Geeignet für alle (Ethanol-)Benzingemische
Anleitung

Einfach in den Kraftstofftank geben.


200 ml: Ausreichend bis zu 80 l Kraftstoff (min. 10 l Kraftstoff)

Inhalt

200 ml

Farbe

Blau

Geruch/Duft

Aminisch

Chemische Basis

Alkohol

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Dichte

0,804 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C, DIN 53217

Flammpunkt min.

13 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.