Injektor Intensiv-Reiniger
Injektor Intensiv-Reiniger 937 TUNAP
937-INJEKTOR-INTENSIV-REINIG-500ML-6PCS
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Direktreinigung der Injektoren
- Keine Demontage der Injektoren nötig
- Löst und entfernt Verharzungen und Ablagerungen
- Sehr gute Reinigungsleistung im Einlassventilbereich von Saugmotoren
- Sichert einen gleichmäßigen Einspritzstrahl, ruhigen Leerlauf, reduzierten Kraftstoffverbrauch
- Reduziert die Emissionswerte im Vergleich zum ungereinigten System
937 Injektor Intensiv-Reiniger Benzin nur mit ICM 2020 (GT00400850) verwenden.
Nach der Reinigung schützt der regelmäßige Einsatz von 974 Injektor Direkt-Schutz Benzin auch vor Neuverschmutzungen.
Datenblätter(X)
- Zur Reinigung von Benzineinspritzanlagen
- Bei mangelhafter Kraftstoffqualität
- Bei Funktionsstörungen, z.B. unruhiger Leerlauf
- Bei überhöhtem Kraftstoffverbrauch
- Vor allen Einstellarbeiten und Abgasmessungen
- Bei schlechter Motorleistung
- Bei Störungen am Einspritzsystem die durch Verschmutzungen verursacht werden
- Bei kraftstoffbedingten Verunreinigungen in Hochdruckpumpen
Die Reinigung erfolgt ohne Demontage der Injektoren, ausschließlich mit dem Spezialwerkzeug TUNAP 13310 ICM 2020. Vor Anwendung Bedienungsanleitung beachten!
Dosierung
Für einen PKW (bis 4 Zylinder) wird 1 Dose 937 Injektor Intensiv-Reinigung benötigt. 6 Zylinder und 8 Zylinder Motoren verbrauchen 2 Dosen. 10-12 Zylinder Motoren verbrauchen 3 Dosen.
Inhalt | 500 ml |
Farbe | Hellgelb |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Chemische Basis | Dimethylbenzol |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
Dichte | 0,863 g/cm³ |
Flammpunkt min. | 15 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!