Innendichtung

Dichtmittel für Innenverkleidung
INNERLINER-SEALER, 210 ML. /175 G.

Art.-Nr. 0879159028

EAN 4046627105670

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innendichtung

Art.-Nr. 0879159028
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
Zur Dichtung brüchiger Innendichtungen und der Ränder von Reparaturbereichen

Längere Nutzungsdauer und weniger Ressourcenverschwendung


  • Autoreifen und Schläuche können wiederverwendet werden


Erhöhte Sicherheit


  • Zur Reparatur brüchiger Innendichtungen geeignet


Bessere Arbeitsumgebung


  • Ohne Lösemittel mit CKW und Aromaten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Schmierung und Reparatur brüchiger Innendichtungen. Besonders zur Schmierung mitgenommener Bereich geeignet, die über den Reparaturbereich im Reifeninneren hinausgehen.

Chemische Basis

Naphtha

Farbe

Schwarz

Geruch/Duft

Kohlenwasserstoff

Inhalt

210 ml

Inhaltsgewicht

175 g

Dichte / Bedingung

0,83 g/cm³ / bei 20°C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 50 °C

Dichte

0,83 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Produktgewicht (per Stück)

250 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen