Innenraumpflege

Innenraumpflege 104 TUNAP
104-INNENRAUMPFLEGE-400ML-12STK

Art.-Nr. GT00101051

EAN 4002325810438

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenraumpflege

Art.-Nr. GT00101051
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
Cockpit-Schutz und Gurt-Pflege. Vollsynthetische Oberflächenpflege mit hochgleitaktivem Mikrofilm. Wirkt antistatisch und UV-schützend auch auf Kunststoff und Gummi. Die Gleitpartikel schaffen geschmeidige Oberflächen und machen auch Sicherheitsgurte wieder leichtgängig. Seidenmatteffekt ohne fettende, klebende oder glänzende Rückstände.
  • Vermindert Reibung durch fettfreien und seidenmatten Gleitschutz

  • Reinigt und verzögert wirksam die erneute Schmutz und Staubaufnahme

  • Verhindert die Vergrauung und Verfärbung von Kunststoffen durch UV-Schutz

  • Regeneriert gestresste Kunststoffe

  • Kompatibel zu allen gängigen Kunststoffmaterialien

  • Hinterlässt keine Flecken auf Textilien (Sprühabstand beachten!)

  • Angenehmer Wildkirscheduft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Pflege von Kunststoffteilen im Cockpit

  • Pflege von Sicherheitsgurten

  • Bei Geräuschen vor allem im Fahrzeuginnenraum (Quietsch-, Knack- und Knarrgeräusche)

  • Schwergängige Fensterführungen
Anleitung

Bei Sicherheitsgurten und empfindlichen Kunststoffen Sicherheitsabstand beim Einsprühen von 30 cm einhalten.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Aerosoldose

Geruch/Duft

Fruchtig

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

pH-Wert

6,5-7,5

Dichte / Bedingung

0,763 g/cm³ / bei 20°C, DIN 51757

Flammpunkt min.

-24 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.