Innenraumsprühreiniger

Innenraumsprühreiniger
REINIG-FZG-IN-SPRKPF-1LTR

Art.-Nr. 0893027001

EAN 4045989961351

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenraumsprühreiniger

Art.-Nr. 0893027001
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
Bewährtes Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Polster und zur Reinigung von Kunststoffoberflächen im Fahrzeuginnenraum.

Universeller Einsatzbereich


Ein Reinigungsprodukt für den gesamten Fahrzeuginnenbereich.



Bleichmittelfrei


Sehr gute Textil und Kunststoffverträglichkeit. Hinweise beachten!



Voll wirksam in kaltem Wasser


Keine reizende Dämpfe, wesentlich weniger Geruchsbelastung für den Verarbeiter.



pH-Wert im Konzentrat: ca. 9

Hinweis

Zu reinigende Oberflächen auf Wasserbeständigkeit und Farbechtheit prüfen. Materialien nicht durchnässen. Frostfrei lagern! Nicht schäumend, mit schwachem Zitronenduft. Nicht auf heißen Oberflächen verwenden!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Reiniger für den gesamten Fahrzeuginnenbereich. Entfernt Öl/Fett und Staub. Polsterverschmutzungen sowie Verunreinigungen auf Kunststoffoberflächen werden mühelos und schonend entfernt.

Anleitung

Kunststoffteile, Armaturen, Türverkleidungen, Türfalz, Einstiege und ähnliches.


Verdünnung: 1:10 (91 ml und 909 ml Wasser) - 1:20 (48 ml und 952 ml Wasser).



Reiniger für Nasssauggeräte (Extrahiergeräte), Sitzpolster, Dachhimmel, usw.


Verdünnung: 1:15 (63 ml und 937 ml Wasser) - 1:25 (38 ml und 962 ml Wasser).

Inhalt

1 l

Gebinde

Flasche

Geruch/Duft

Zitrone

Farbe

Grün

pH-Wert

9

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Teerentferner

TEERENTF-300ML

Entfernt mühelos Teer-, Öl-, Unterbodenschutz- und Hohlraumversiegelungsspritzer von Lack und Chrom
Reinigungskonzentrat Vorsprüher

REINIGKONZ-WASHSTR-VORSPRUEHER-25LTR

Alkalisches Reinigungsmittel zur Vorbehandlung und Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen
x 1 St.
Reinigungskonzentrat Vorsprüher

REINIGKONZ-WASHSTR-VORSPRUEHER-200LTR

Alkalisches Reinigungsmittel zur Vorbehandlung und Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen
x 1 St.
Alufelgenreiniger

FELGREINIG-ALU-25LTR

Spezialreinigungsmittel zum Lösen starker Verschmutzungen auf (Alu-) Felgen, Fliesen und zur Flugrostentfernung. Schnelltrennend und abscheidefreundlich.
x 1 St.
Alufelgenreiniger

FELGREINIG-ALU-500ML

Spezialreinigungsmittel zum Lösen starker Verschmutzungen auf (Alu-) Felgen, Fliesen und zur Flugrostentfernung. Schnelltrennend und abscheidefreundlich.
Universalreiniger 4 in 1 Cleaner

REINIGKONZ-WASHSTR-4IN1-25LTR

Hochdruck- und Bodenreiniger für Industrie und Gewerbe.
x 1 St.
Universalreiniger 4 in 1 Cleaner

REINIG-KFZ-(4-IN-1)-200LTR

Hochdruck- und Bodenreiniger für Industrie und Gewerbe.