Insert d'installation
Insert d'installation pour acétylène
Register now and access more than 60,000 products
- Arbre Ø 17 mm
- Longueur totale 230 mm
- Tuyau cuivre Ø 5 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Pour ensemble chauffage et conduite avec tuyau cuivre flexible
Epaisseur du matériau min./max. | 2-4 mm |
Poids du produit (par pièce) | 128 g |
Épaisseur du matériau min. | 2 mm |
Épaisseur du matériau max. | 4 mm |