Insert pour système 4.4.1, assortiment de tournevis PZ/SZ
Alvéole pour tournevis PZ/SZ pour système 4.4.1
ALVEOLE VIDE PR 0965905503 4.4.1.
Art. N° 0955905503
EAN 4061975196958
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Compatible avec tous produits à système ORSY
Dimensions uniformes
Finition en carbone esthétique
Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au système ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY).
Taille alvéole | 4.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 231 x 38 x 335 mm |
Décor | Aspect carbone |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!