Inserto RW®

Inserto RW E 6.3 (1/4")
INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-120MM

Cod. art. 061472 20

EAN 4062856278923

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto RW®

Cod. art. 061472 20
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
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
  • Maggiore forza grazie alla superficie di contatto più ampia in corrispondenza dell'inserto

  • Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "innesto"

  • Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "innesto"

  • Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
Indicazione

Per le impronte RW e AW è necessario un solo inserto. Entrambi gli inserti RW e AW sono compatibili con impronte RW e AW.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Esagono incassato

Profilo anteriore

RW20

Tipo profilo anteriore

RW

Lunghezza

120 mm