Inserto RW®
Inserto RW E 6.3 (1/4")
INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-L50MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Maggiore forza grazie alla superficie di contatto più ampia in corrispondenza dell'inserto
- Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "innesto"
- Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "innesto"
- Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
Per le impronte RW e AW è necessario un solo inserto. Entrambi gli inserti RW e AW sono compatibili con impronte RW e AW.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Profilo anteriore | RW20 |
Tipo profilo anteriore | RW |
Lunghezza | 50 mm |