Inserto RW®

Inserto RW E 6.3 (1/4")
INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L70MM

Cod. art. 061475 40

EAN 4062856646999

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto RW®

Cod. art. 061475 40

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 5 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
  • Maggiore forza grazie alla superficie di contatto più ampia in corrispondenza dell'inserto

  • Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "innesto"

  • Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "innesto"

  • Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
Indicazione

Per le impronte RW e AW è necessario un solo inserto. Entrambi gli inserti RW e AW sono compatibili con impronte RW e AW.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Esagono incassato

Profilo anteriore

RW40

Tipo profilo anteriore

RW

Lunghezza

70 mm