Inserto RW®
Inserto RW C 8.0 (5/16")
INSERTO-RW50-TURCHESE-5/16POL-L120MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Maggiore forza grazie alla superficie di contatto più ampia in corrispondenza dell'inserto
- Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "innesto"
- Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "innesto"
- Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
Per le impronte RW e AW è necessario un solo inserto. Entrambi gli inserti RW e AW sono compatibili con impronte RW e AW.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 5/16 poll. |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Profilo anteriore | RW50 |
Tipo profilo anteriore | RW |
Lunghezza | 120 mm |