Inserto TX Attacco esagonale da 10 mm

Inserto TX 10 mm
INSERTO ATT.10MM LUNG.30MM RIBE 6

Cod. art. 0614788606

EAN 4045727279915

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto TX Attacco esagonale da 10 mm

Cod. art. 0614788606
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
Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo


  • La forma dell'impronta ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento

  • Le scanalature sull'esagono esterno garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile


Inserto robusto


  • Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

RI 6

Tipo profilo anteriore

Forma a cuneo

Attacco

10 mm

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

30 mm