Inserto TX Attacco esagonale da 10 mm
Inserto TX 10 mm
INSERTO ATT.10MM LUNG.75MM RIBE 8
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo
- La forma dell'impronta ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento
- Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento
- Le scanalature sull'esagono esterno garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile
Inserto robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | RI 8 |
Tipo profilo anteriore | Forma a cuneo |
Attacco | 10 mm |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 75 mm |