Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Inserto TX E 6.3 (1/4 poll.) con foro

Inserto TX con foro E 6.3 (1/4'')
INSERTO 1/4 LUNGH.70MM TX15 C.FORO

Cod. art. 06143715

EAN 4058794219500

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto TX E 6.3 (1/4 poll.) con foro

Cod. art. 06143715

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni

Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX


  • L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata.

  • Sono disponibili diverse lunghezze e misure per le applicazioni più comuni.


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX15

Attacco

E 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

70 mm

Materiale

Acciaio

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche