Inserto TX E 6.3 (1/4 poll.) con foro
Inserto TX con foro E 6.3 (1/4'')
INSERTO 1/4 LUNGH.70MM TX25 C.FORO
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX
- L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata.
- Sono disponibili diverse lunghezze e misure per le applicazioni più comuni.
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti.
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | TX25 |
Attacco | E 6.3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 70 mm |
Materiale | Acciaio |