Inserto TX E 6.3 (1/4 poll.) con foro

Inserto TX con foro E 6.3 (1/4'')
INSERTO 1/4 LUNGH.70MM TX30 C.FORO

Cod. art. 06143730

EAN 4058794219944

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto TX E 6.3 (1/4 poll.) con foro

Cod. art. 06143730
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
Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni

Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX


  • L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata.

  • Sono disponibili diverse lunghezze e misure per le applicazioni più comuni.


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX30

Attacco

E 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

70 mm

Materiale

Acciaio