Inserto TX, attacco C 6.3 (1/4 di pollice) con foro

Inserto TX con foro C 6.3 (1/4'')
INSERTO TX C/FORO TX25

Cod. art. 0614352625

EAN 4011231512701

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto TX, attacco C 6.3 (1/4 di pollice) con foro

Cod. art. 0614352625

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 5 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni

Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX


  • L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata

  • Sono disponibili diverse lunghezze e misure per le applicazioni più comuni


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 di pollice si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX25

Attacco

C 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

25 mm

Materiale

Acciaio