Inserto TX, attacco C 6.3 (1/4 di pollice) con foro
Inserto TX con foro C 6.3 (1/4'')
INSERTO TX C/FORO TX30
Cod. art. 0614352630
EAN 4011231512725
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX
- L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata
- Sono disponibili diverse lunghezze e misure per le applicazioni più comuni
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 di pollice si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | TX30 |
Attacco | C 6.3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 25 mm |
Materiale | Acciaio |