Inserto TX con foro

Inserto TX con foro attacco 10 mm
INSERTO ATT.10MM LUNG.30MM TX 30

Cod. art. 061478830

EAN 4038898912965

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto TX con foro

Cod. art. 061478830

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 5 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni

Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo


  • La forma dell'impronta ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • Le scanalature sull'esagono esterno garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile


Inserto robusto


  • Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX30

Attacco

10 mm

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

30 mm

Materiale

Acciaio