Inserto XZN Attacco esagonale da 10 mm

Inserto XZN attacco 10 mm
INSERTO ATT.10MM LUNG.30MM XZN M12

Cod. art. 0614788412

EAN 4038898910855

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto XZN Attacco esagonale da 10 mm

Cod. art. 0614788412
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
Per varie operazioni di avvitamento nei veicoli europei

Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo


  • Appositamente progettato per l'impiego nel settore automobilistico

  • La forma dell'impronta ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • Le scanalature sull'esagono esterno garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile


Inserto robusto


  • Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

XZN M12

Tipo profilo anteriore

Multidente

Attacco

10 mm

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

30 mm