Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)
Inserto PH E 6.3 (1/4'')
INSERTO PH2 P.S50TBM 1/4ZO L176,5MM
Cod. art. 0614100212
EAN 4045727714249
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 di pollice si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile
Inserto robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PH2 |
Attacco | E 6.3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 176,5 mm |