Inserto a croce PH, attacco C 8.0 (5/16 di pollice)

Inserto PH C 8.0 (5/16'')
INSERTO PH 2 -ATT.5/16 -L32MM

Cod. art. 0614177583

EAN 4066443025914

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto a croce PH, attacco C 8.0 (5/16 di pollice)

Cod. art. 0614177583

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 5 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Con codifica a colori

Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 5/16 di pollice si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile


Inserto robusto


  • Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

PH2

Attacco

C 8.0 (5/16 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

32 mm