Inserto a croce PH, filetto 10/32 poll. per utensili di avvitamento
Inserto PH UNF 10/32
INSERTO-ATT-FILETT10/32- L.45MM -PH2
Cod. art. 061417666
EAN 4053479628585
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'inserto con filetto 10/32 poll. si adatta ai supporti su cacciaviti, avvitatori elettrici e a batteria.
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile.
- La filettatura con tolleranza sottodimensionate e negativa garantisce che l'inserto sia tenuto con precisione nell'utensile.
Inserto robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata molto superiore alla media.
- La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PH2 |
Lunghezza | 45 mm |