Inserto a croce PH, filetto M5
Inserto, PH, filettatura M5, sottodimensionato
INSERTO-ATT-FILETT-M5-L.45MM-PH2
Cod. art. 0614176662
EAN 4053479327358
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco con filettatura metrica e sottodimensionato garantisce una trasmissione della forza ottimale e il saldo mantenimento della punta nell'utensile.
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile.
Inserto robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata molto superiore alla media.
- La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PH2 |
Attacco | M5 |
Tipo di attacco | Filettatura metrica |
Lunghezza | 45 mm |