Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto TX C 6.3 (1/4'')
INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 8

Cod. art. 06143108

EAN 4011231511629

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

Cod. art. 06143108
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
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni

Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX


  • L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata.

  • Sono disponibili diverse lunghezze e misure per le applicazioni più comuni


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX8

Attacco

C 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

25 mm

Materiale

Acciaio