Inserto a esagono incassato C 8.0 (5/16 di pollice) con profilo brevettato POWERDRIV®
Ins esagono incassato C 8.0 (5/16 poll.) POWERDRIV
INSERTI ESAGO.ATT.5/16 MIS 6 50MM
Cod. art. 0614784065
EAN 4011231513524
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo
- Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 5/16 di pollice si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile
Inserto robusto
- Sia il design brevettato POWERDRIV sia il materiale dell'inserto garantiscono una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 6 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono incassato |
Attacco | C 8.0 (5/16 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 50 mm |