Inserto per chiave a bussola a percussione da 1/2" esagonale, misure metriche, esecuzione lunga
Bussola rinforzata 1/2", metrica, esagonale, lunga
BUSSOLA-RINF-1/2PO-ESAG-LUNGA-11MM
Cod. art. 071413 128
EAN 4058794670158
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Idonee per avvitatori elettrici e pneumatici
- Norma: Attacco quadro a norma DIN 3121
- Design: acciaio forgiato e brunito
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 11 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Lunghezza (L1) | 78 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 18,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 25 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 17 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |