Inserto per chiave a bussola a percussione da 1/2" esagonale, misure metriche, esecuzione lunga

Bussola rinforzata 1/2", metrica, esagonale, lunga
BUSSOLA-RINF-1/2PO-ESAG-LUNGA-23MM

Cod. art. 071413 161

EAN 4056807071169

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto per chiave a bussola a percussione da 1/2" esagonale, misure metriche, esecuzione lunga

Cod. art. 071413 161
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
  • Idonee per avvitatori elettrici e pneumatici

  • Norma: Attacco quadro a norma DIN 3121

  • Design: acciaio forgiato e brunito
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

23 mm

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Lunghezza (L1)

78 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

34 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

30 mm

Profondità chiave a bussola (t)

30 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Brunito