Inserto per chiave a bussola a percussione da 3/4" esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Bussola rinforzata 3/4", metrica, esagonale, corta
BUSSOLA-RINFORZATA-3/4PO-32MM

Cod. art. 071414 07

EAN 4011231710800

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto per chiave a bussola a percussione da 3/4" esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Cod. art. 071414 07
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
  • Per avvitatori elettrici e pneumatici tradizionali

  • Norma: Attacco quadro a norma DIN 3121

  • Design: acciaio forgiato e brunito
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

3/4 poll.

Apertura chiave

32 mm

Lunghezza (L1)

57 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

48 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

44 mm

Profondità chiave a bussola (t)

18 mm