Inserto per chiave a bussola da 1/2" rinforzata per viti con impronta TX, esecuzione lunga
Bussola rinforzata 1/2 poll. TX interno esec lunga
BUSSOLA-RINF-ATT-1/2POL-L78MM-TX40
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Per tutti gli avvitatori elettrici e ad aria compressa tradizionali
- Standard: Attacco quadro conforme allo standard DIN 3121
- Struttura: forgiata e brunita
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore | TX40 |
Tipo profilo anteriore | TX |
Lunghezza (L1) | 78 mm |
Lunghezza lama (L2) | 11,2 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 25 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |
Coppia di serraggio max | 65,1 Nm |