Inserto per chiave a bussola da 1/2" rinforzata per viti con impronta TX, esecuzione lunga

Bussola rinforzata 1/2 poll. TX interno esec lunga
BUSSOLA-RINF-ATT-1/2POL-L78MM-TX55

Cod. art. 0715136155

EAN 4058794464450

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto per chiave a bussola da 1/2" rinforzata per viti con impronta TX, esecuzione lunga

Cod. art. 0715136155
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
  • Per tutti gli avvitatori elettrici e ad aria compressa tradizionali

  • Standard: Attacco quadro conforme allo standard DIN 3121

  • Struttura: forgiata e brunita
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Profilo anteriore

TX55

Tipo profilo anteriore

TX

Lunghezza (L1)

78 mm

Lunghezza lama (L2)

11,2 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

25 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Brunito

Coppia di serraggio max

256,7 Nm