Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Chiave a bussola esagonale E 6.3 (1/4"), magnete
BUSSOLA ESAGONALE 3/8 ATTACCO 1/4

Cod. art. 0614176716

EAN 4011231509770

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Cod. art. 0614176716
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
  • Attacco diretto 1/4", E, 6.3

  • Lunghezza 51 mm

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

3/8 poll.

Attacco

E 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Lunghezza (L)

51 mm

Profondità chiave a bussola fino al magnete (l)

4,2 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D)

14,6 mm