Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete
Chiave a bussola esagonale E 6.3 (1/4"), magnete
BUSSOLA ESAGONALE 8MM ATTACCO 1/4
Cod. art. 0614176715
EAN 4011231509756
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Attacco diretto 1/4", E, 6.3
- Lunghezza 51 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 8 mm |
Attacco | E 6.3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Lunghezza (L) | 51 mm |
Profondità chiave a bussola fino al magnete (l) | 3,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D) | 12,7 mm |