Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®
Inserto esagono inc. C 6.3 (1/4 poll.) POWERDRIV
INSERTI P/ESAG.INCASS. 7MM ATT.1/4
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Avvitamento rapido, sicuro e meno faticoso
- Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento.
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti
Inserto a lunga durata
- Sia il design brevettato POWERDRIV che il materiale dell'inserto garantiscono una durata molto superiore alla media
- La lunga durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 7 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono incassato |
Attacco | C 6.3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 25 mm |