Insulation anchor SHARK ISO

DWL-(SHARK ISO)-PLA-28X95

Ürün no. 590350095

EAN 4062856809530

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Insulation anchor SHARK ISO

Ürün no. 590350095

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fastening lightweight fixtures in pressure-resistant ETICS insulating panels. Ideally suited for sustainable wood fibre insulation materials
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj uzunluğu (l)

95 mm

Renk

Antrasit gri RAL 7016

Gömme derinliği (h s)

95 mm

Malzeme

PP GF - Polipropilen cam elyaf takviyeli

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X30

ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Merkezlemeli panç, kılavuz matkap ucu, karbit uçlu

MERKEZLEME MATKAP UCU-HM-D8,0-L120MM

For use with tungsten carbide hole saws and hammer-resistant lightweight core drill bits in masonry
x 1 ad.
Standart montaj parçası altıgen

MNT-DRLBIT-HEX-WS11-M16-L90MM

x 1 ad.
Yalıtımlı dübel için kapak rozeti, W-ID

COVROS-F.RNWTRPIPMNT-DWL-M10

For visually covering the SHARK ISO 95 insulation anchor sets and the AMO-Therm Mini stand-off installation system
x 10 ad.