Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive
KLUCZ DYNAMOMET.Z KONC.-9X12MM-(12-60NM)

Nr art. 0714750060
EAN 4065233137158

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

With pin lock on the square mount for rapid tool changing
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kwadrat trzpienia wkładki

9 x 12 mm

Przeznaczone do dokręcania w prawo

Tak

Przeznaczony do dokręcania w lewo

Tak

Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks.

12-60 Nm

Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks.

9-44 lbf.ft

ISO

6789-1

Długość (L1)

304 mm

Średnica uchwytu (D1)

37 mm

Długość dźwigni (L2)

221,5 mm

Wymiar nominalny narzędzia wtykowego (S1)

30,5 mm

Głębokościomierz z kalibracją fabryczną (S2)

19,2 mm

Wysokość mocowania (B1)

20 mm

Długość uchwytu (L3)

167 mm

Szerokość osprzętu (B2)

22 mm

Dokładność pomiaru momentu obrotowego

+/- 3%

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bit adapter torque wrench head 9x12 mm drive

BITADAPT-9X12MM-INSERTSQUARE-1/4IN

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive

GRZECHOTKA Z TRZP. 4-KT-9X12MM-1/4 CALA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive

GŁÓWKA Z GRZECH. Z 4-KT-9X12MM-3/8 CALA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive

GRZECHOTKA Z TRZP. 9X12MM-1/2 CALA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ PŁASKI SW8-9X12MM-PLUG-IN-4-KT

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ PŁASKI SW10-9X12MM-PLUG-IN-4-KT

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ PŁASKI SW13-9X12MM-PLUG-IN-4-KT

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ PŁASKI SW17-9X12MM-PLUG-IN-4-KT

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ OCZKOWY Z NAPEDEM 4-KT-9X12MM-8MM

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ OCZKOWY Z NAPĘDEM 4KT-9X12MM-10MM

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ OCZKOWY Z NAPĘDEM 4KT-9X12MM-13MM

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ OCZKOWY Z NAPEDEM 4KT-9X12MM-14MM

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ OCZKOWY Z NAPĘDEM-4KT-9X12MM-17MM

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ OCZKOWY Z NAPĘDEM-4-KT-9X12MM-19MM

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 szt.
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

KLUCZ OCZKOWY Z NAPĘDEM 4-KT-9X12MM-21MM

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm